Shorts med høy synlighet Blåkläder Workwear 159618119933C54
Varselshorts med stretch (1596)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:159618119933C54
Rubix:6440212
EAN:7330509787243

Produktinformasjon : Varselshorts med stretch (1596), Svart/Gul, C54 - 159618119933C54
Varselshorts med 4-veis stretch paneler i front og bak på rygg. Den har ekstra brede spikerlommer, baklommer og tommestokklomme forsterket med CORDURA®. Perforerte reflekser rundt ben gir god bevegelighet og øker synligheten. Shortsen er sertifisert i henhold til EN ISO 20471 standard, klasse 1.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselshorts med stretch svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
54