Undertøy overdel Janus Clothing 4450893-886-4XL
Polo with zip wool low - JanusPro
Se teknisk informasjonReferanser
Janus Clothing:4450893-886-4XL
Rubix:6461126
Produsent:4450893-886-4XL

Produktinformasjon : Polo med glidelås, JanusPro Extra, svart, Str. 4XL - 4450893-886-4XL
JanusPro Extra kjennes myk og komfortabel mot huden og isolerer godt, selv når du er våt, takket være kombinasjonen merinoull og modakryl. Kolleksjonen er svært slitesterk og passer perfekt for deg som jobber i varierende klima og samtidig trenger beskyttelse mot flamme, lysbue og der det er eksplosjonsfare(ATEX-miljøer). Merinoull kombinert med Modakryl sørger for at plaggene har en evigvarende innebygget flammehemmende effekt, uten kjemisk etterbehandling. På ekstra kalde dager bør klærne kombineres med vår mellomlags-serie, JanusPro Plus.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | 76 % merinoull, 30 % modakryl, 2 % antistatisk fiber |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
