Undertøy overdel Blåkläder Workwear 479817349835L
T-skjorte XLIGHT 100% merinoull (4798)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:479817349835L
Rubix:6253148
EAN:7330509545430

Produktinformasjon : T-skjorte XLIGHT 100% merinoull (4798), Mørkegrå/Gul, L - 479817349835L
Tynn og smidig t-skjorte i 100% merinoull som holder deg varm og tørr året rundt. Materialet er en ekstra tynn merinoull som gir bra isolering samt har gode fukttransporterende og temperaturregulerende egenskaper. Anbefalt temperatur +10° til -10°C.
100% merinoull, enkel jersey, 160 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | t-skjorte xlight 100% merinoull mørkegrå/gul<br/>100% merino ull, enkel jersey, 160 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel