Nylonhjul med tange Pferd Tools PNZ 4020/6 A 100

POLINOX® wheels on shank PNZ 4020/6 A 100

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:PNZ 4020/6 A 100
Rubix:6014521
Produsent:44654080
EAN:4007220157053
PFERD POLINOX® mounted grinding wheel PNZ 4020/6 A 100

Teknisk sammendrag

Ytter diameter (inch)40 mm
Korn100
Stav diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : POLINOX PNZ 4020.6 A 100 - 44654080 - PFERD


The layers of Vlies fibers are arranged radially like a flap wheel, with an abrasive cloth always interposed between the flaps. This arrangement results in higher stock removal rates and a coarser surface finish. Abrasive: A = corundum SiC = silicon carbide Circumferential speed, maximum recommendation 32 m/s.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Ytter diameter (inch)40 mm
Korn100
Stav diameter6 mm
Lengde20 mm
1 355,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 694,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel