Nylonhjul med tange Pferd Tools PNG 8050/6 A 280
Polinox Mounted Grinding Wheels
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:PNG 8050/6 A 280
Rubix:6014455
Produsent:44646028
EAN:4007220738009

Produktinformasjon : POLINOX-STIFT PNG 8050/6 A 280 - 44646028 - PFERD
Made of several very wavily arranged strips of non-woven abrasive material, wound around a core.
The wavy structure of the non-woven abrasive material permits seamless brush matting of surfaces.
The wavy structure of the non-woven abrasive material permits seamless brush matting of surfaces.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
|---|---|
| Korn | 280 |
| Stav diameter | 6 mm |
| Lengde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 189,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
5 236,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
