Oljepumpe Spartex 886294

Pneumatiske motorpumper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:886294
Rubix:571845
EAN:3660338397332
brand logo

Teknisk sammendrag

Oljekapasitet2100 cm³
Nominelt trykk700 bar
Typepedal control
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Hydraulisk Luft pumpe 2.1L 700 BAR Spartex


Single-acting models for single-acting cylinders, the pedal acts as a control valve, controlling the advance, hold and retract functions. In “hold” mode, the pump maintains the outlet pressure.The double-acting model is equipped with a 4-way, 3-position manual control valve.Adjustable and easily accessible safety valve.Air inlet port: 1/4” BSP female.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Oljekapasitet2100 cm³
Nominelt trykk700 bar
Typepedal control
Vekt7.6 kg
31 345,90 kr Eks. mva
/ stykk
39 182,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel