Referanser
Gedore:7118-15
Rubix:6031375
Produsent:7690100
EAN:4002805718155



Produktinformasjon : INNSATSFASTNØKKEL SE 14X18, 15mm - 7118-15 - 7690100 - GEDORE
Rectangular open end fitting SE 14x18, 15 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120 g |
|---|---|
| Åpning | 15 |
| Lengde | 58 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
