Pluggkontakt Festo NECU-S-M8G3-HX

Plug

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NECU-S-M8G3-HX
Rubix:504002
Produsent:562024
EAN:4052568056643
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialepa, die-cast zinc, nickel-plated (housing);brass, nickel-plated (screw lock);gold plated (pin contact);pur, fpm (seals)

Dokumenter

Produktinformasjon : Kontaktdon, hane, NECU-S-M8G3-HX - 562024 - FESTO


plug NECU-S-M8G3-HX Permissible cable diameter=2,5 - 5,1 mm, Permissible individual wire diameter=>= 0,1 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Connection frequency=3, Operating voltage range AC=0 - 32 V

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialepa, die-cast zinc, nickel-plated (housing);brass, nickel-plated (screw lock);gold plated (pin contact);pur, fpm (seals)
152,49 kr Eks. mva
/ stykk
190,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel