FILTER
KATEGORIER
  • Skjæremaskin - Trådløs slipemaskin (4)
  • Skjæremaskin - slipemaskin (2)
  • Kuttemaskin (1)
  • Produsent

    7 Produkt(er) med 7 variant(er):

    Relevans
    • Motor effekt [kW]
      300 W
    • Hastighet
      20000 rpm
    • Vekt
      1.5 kg

    Skjæremaskin - slipemaskin Bosch GOP 30-28

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • bosch:GOP 30-28
    • rubix:6246812
    • produsent:0601237001
    • ean:3165140842648
    2 422,21 kr Eks. mva
    / stykk
    • Spenning [V]
      12 V

    Skjæremaskin - Trådløs slipemaskin Milwaukee C12 MT-0

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • milwaukee:C12 MT-0
    • rubix:6253559
    • produsent:4933427180
    • ean:4002395239276
    1 976,02 kr Eks. mva
    / stykk
    • Spenning [V]
      18 V

    Skjæremaskin - Trådløs slipemaskin Milwaukee M18 BMT-0

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • milwaukee:M18 BMT-0
    • rubix:6241897
    • produsent:4933446203
    • ean:4002395004928
    3 256,83 kr Eks. mva
    / stykk
    • Hastighet
      18000 rpm
    • Vekt
      2 kg

    Skjæremaskin - slipemaskin Metabo 613021650

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • metabo:613021650
    • rubix:6260661
    • ean:4007430277541
    7 907,14 kr Eks. mva
    / stykk
    • Vekt
      1.6 kg

    Skjæremaskin - Trådløs slipemaskin Bosch GOP 18 V-28

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • bosch:GOP 18 V-28
    • rubix:6167638
    • produsent:06018B6003
    • ean:3165140868730
    9 044,97 kr Eks. mva
    / stykk
    • Motor effekt [kW]
      400 W
    • Hastighet
      20 rpm
    • Vekt
      1.5 kg

    Kuttemaskin Bosch GOP 40-30 + 15 ACC

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • bosch:GOP 40-30 + 15 ACC
    • rubix:6244854
    • produsent:0601231001
    • ean:3165140817011
    5 537,35 kr Eks. mva
    / stykk
    • Spenning [V]
      18 V

    Skjæremaskin - Trådløs slipemaskin Milwaukee M18 BMT-421C

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • milwaukee:M18 BMT-421C
    • rubix:6241951
    • produsent:4933446210
    • ean:4002395004911
    5 519,03 kr Eks. mva
    / stykk