Slange Festo PEN-16X2,5-SI-100

Plastic tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PEN-16X2,5-SI-100
Rubix:501386
Produsent:551455
EAN:4052568052409
PEN-16X2,5-SI-100 Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter10.8 mm
Ytter diameter (inch)16 mm
Fargesølv
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PEN-16X2,5-SI-100 - 551455 - FESTO


Plastic tubing PEN-16X2,5-SI-100 standard O.D tubing, for QS plug connectors, polyethylene (not approved for use in the food industry). Outside diameter=16 mm, Bending radius relevant for flow rate=122 mm, Inside diameter=10,8 mm, Min. bending radius=57,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Plastic tubing PEN-16X2,5-SI-100 551455

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt161 g
Inner diameter10.8 mm
Ytter diameter (inch)16 mm
Fargesølv
Materialepolyethylene (pe)
Hjulhøyde100 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-30 °C
Maks temperatur60 °C
2 441,00 kr Eks. mva
/ 100 Meter
3 051,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel