Referanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421816
Rubix:525365
Produsent:40421816

Produktinformasjon : Piston Guide Ring EKF 20 X 16 X 8 / 2 mm PA 4201
The EKF guide ring is a slotted, non-metallic guide ring for pistons.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 16 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | pa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
234,14 kr Eks. mva
/ stykk
292,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
