Stempelføringsringer Freudenberg Sealing Technologies KF 220,00 215,00 14,80 B500
Føringslist KF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:KF 220,00 215,00 14,80 B500
Rubix:527927
Produsent:24203911


Teknisk sammendrag
| Ytter diameter (inch) | 220 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 215 mm |
| Bredde | 14.8 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Guide Ring KF 220 X 215 X 14.8 / 2.5 mm PTFE B500
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 220 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 215 mm |
| Bredde | 14.8 mm |
| Materiale | ptfe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 115,12 kr Eks. mva
/ stykk
3 893,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel