Referanser
Gedore:IN 19 7
Rubix:6031993
Produsent:6153310
EAN:4010886615331

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/2'' IN-HEX 7mm - IN 19 7 - 6153310 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/2" in-hex 7 mm Acc. to DIN 7422 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated IN 19 17 for oil filter and drain plug screws * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 60 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 7 mm |
| Modell | in 19 7 |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel