Referanser
Gedore:IN 30 5
Rubix:6031978
Produsent:6241280
EAN:4010886624128

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/8'' 5mm - IN 30 5 - 6241280 - GEDORE
Screwdriver bit socket 3/8" 5 mm Acc. to DIN 7422 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 39 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Lengde | 47 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 5 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
