Bitspipe Gedore IN 30 7

Pipeskrutrekker – sekskant IN 30

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:IN 30 7
Rubix:6031976
Produsent:1643037
EAN:4010886827963
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter3/8 ''
Lengde47 mm
Sportypehex / allen
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/8'' 7mm - IN 30 7 - 1643037 - GEDORE


Screwdriver bit socket 3/8" 7 mm Acc. to DIN 7422 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt41 g
Firkantet adapter3/8 ''
Lengde47 mm
Sportypehex / allen
Sportykkelse7 mm
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel