Referanser
Stahlwille:02011012
Rubix:6185849
EAN:4018754109142



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE SPLINE-DRIVE 3/8'' 45A SP 12 = 3/8 - 2011012 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 17x17x26 mm |
|---|---|
| Vekt | 24 g |
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 16.5 mm |
| Lengde | 26.5 mm |
| Kvadrat | 9 mm |
| Diameter (Inch) | 3/8 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 24 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
348,02 kr Eks. mva
/ stykk
435,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel