Referanser
Bahco:27M-6-7
Rubix:428680
EAN:7314150180509

Dokumenter
Produktinformasjon : RØRNØKKEL 27M-6-7MM - 27M-6-7
Mindre slitasje på feste med 6-punkts Dynamic-Drive™-profil
Egenskaper
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Åpning | 10 |
| Lengde | 103 mm |
| Type | t-håndtak nøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 403,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 754,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
