Verktøyholder og presentasjonsutstyr Knipex 00 19 37

Pipe wrenches display empty

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:00 19 37
Rubix:368482
EAN:4003773024699
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeknipex 001937 pipe wrenches display empty 500mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Pipe Wrenches Display ,Empty - 00 19 37 - Knipex


Attractive sales display for the presentation of pipe wrenches. Stable design. Can be fixed on tool bar systems, also suitable as counter display. With scanner strip to accommodate specific product labels. Item is supplied without contents. Capacity: each for 3 pipe wrenches 1 ", 1 1/2" and 2". Dimensions (W x H x D): 645 x 370 x 170 mm. sheet steel/wire, powder coated, silver

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)645x170x370 mm
Vekt2450 g
Typeknipex 001937 pipe wrenches display empty 500mm
1 289,27 kr Eks. mva
/ stykk
1 611,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel