Verktøyholder og presentasjonsutstyr Knipex 00 19 30 V07
Tool bar with middle panel empty
Se teknisk informasjonReferanser
Knipex:00 19 30 V07
Rubix:368459
EAN:4003773078166



Teknisk sammendrag
| Type | knipex 001930v07 tool bar with middle panel empty 1000mm |
|---|
Produktinformasjon : Tool Bar With Middle Panel, Empty - 00 19 30 V07 - Knipex
Can be equipped either with pliers on hooks, carded pliers and/or sales displays. To be individually filled on site. Complete with connectors, six tool bars, two shelves, without light. Dimensions (W x H x D): 1000 x 1400 x 930 mm. sheet steel/profile, powder-coated, silver
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 1030x1000x1440 mm |
|---|---|
| Vekt | 58000 g |
| Type | knipex 001930v07 tool bar with middle panel empty 1000mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 662,36 kr Eks. mva
/ stykk
9 577,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel