Vannpumpetenger Bahco DOW 177-1/2-1

Pipe Wrench

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:DOW 177-1/2-1
Rubix:422933
EAN:7314152816383
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde330 mm
Åpnings kapasitet51 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : HJØRNERØRTANG 177-1/2-1'' - DOW 177-1/2-1


Kan gripe både runde og sekskantede gjenstander som muttere på trange steder

Egenskaper

•With combination jaws can grip both round and hexagonal objects, such as nuts, in confined spaces with gripping capacity up to 51 mm (2")
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Standards: DIN 5234
Available to grip both round and hexagonal objects, such as nuts, in confined spaces

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt730 g
Lengde330 mm
Åpnings kapasitet51 mm
Typepipe wrench
Vekt750 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel