Referanser
Gedore:42 1,3
Rubix:6031630
Produsent:6342470
EAN:4010886634240

Produktinformasjon : VINKELSKRUTREKKER SEKSKANT 1.3mm - 42 1,3 - 6342470 - GEDORE
Hexagon Allen key 1.3 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | hex / allen |
|---|---|
| Sportykkelse | 1,8mm, |
| Lengde | 41 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel