Retningsreguleringsventil Festo MDH-3/2-24VDC/42VAC

Pilot valve MDH-3/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MDH-3/2-24VDC/42VAC
Rubix:484468
Produsent:119603
EAN:4052568068264
MDH-3/2-24VDC/42VAC Pilot valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 15218 (cnomo)
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Pilotventil, MDH-3/2-24VDC/42VAC - 119603 - FESTO


Pilot valve MDH-3/2-24VDC/42VAC Directly actuated, with solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30 mm, Standard nominal flow rate=50 l/min, Operating pressure=1 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt160 g
Typestandard valve iso 15218 (cnomo)
Antall porter3
739,59 kr Eks. mva
/ stykk
924,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel