Retningsreguleringsventil Festo MDH-3/2-230VAC
Pilot valve MDH-3/2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MDH-3/2-230VAC
Rubix:484467
Produsent:119602
EAN:4052568068257

Dokumenter
Produktinformasjon : Pilotventil, MDH-3/2-230VAC - 119602 - FESTO
Pilot valve MDH-3/2-230VAC Directly actuated, with solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30 mm, Standard nominal flow rate=50 l/min, Operating pressure=1 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 63x29x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 154 g |
| Type | standard valve iso 15218 (cnomo) |
| Antall porter | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
739,59 kr Eks. mva
/ stykk
924,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel