Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFPZ3X18EFA4-50
PH krysspor forsenkede skruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFPZ3X18EFA4-50
Rubix:6432484
Produsent:0965403 18
EAN:4043377118936


Teknisk sammendrag
| Lengde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformasjon : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A4-50 3X18 pz1 - 0965403 18
Cross recessed countersunk head screws A4-50 3X18 pz1 DIN 965
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | pozidriv (pz) |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | pz1 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 715,10 kr Eks. mva
/ pakke
23 393,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
18 mm