Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC20X80EFA2-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC20X80EFA2-50ISO
Rubix:6403680
Produsent:10642220 80
EAN:4043377180896


Teknisk sammendrag
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 20X80 sw12 - 10642220 80
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 20X80 sw12
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 20 mm |
| Sportykkelse | sw12 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
146 238,38 kr Eks. mva
/ pakke
182 797,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M20