Slipende rundbørste Pferd Tools POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,20
Slipende rundbørste Pferd Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,20
Rubix:6015453
Produsent:43701255
EAN:4007220956366




Produktinformasjon : Sirkulærbørste RBU 20025/AK32-2 Ø 200 x 25 x 50/32mm 0,20mm Bølget ståltråd
Hjulbørster, krympet, bred flate
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Børstediameter | 200 mm |
|---|---|
| Hastighet | 2300 rpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
