tynn roterende børste Pferd Tools PBU 3029/6 SiC 180 0,90
tynn roterende børste Pferd Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:PBU 3029/6 SiC 180 0,90
Rubix:6015018
Produsent:43201004
EAN:4007220220658

Produktinformasjon : BORSTAR PBU 3029/6 SIC 180 0,90 - 43201004 - PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Børstediameter | 30 mm |
|---|---|
| Stav diameter | 6 mm |
| Ledningens diameter | 0.9 mm |
| Maks hastighet | 15000 rpm |
| Polstringens høyde | 25 mm |
| Lengde | 70 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 538,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
4 423,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
