tynn roterende børste Pferd Tools PBUR 1316/6 ST 0,20

tynn roterende børste Pferd Tools

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:PBUR 1316/6 ST 0,20
Rubix:6294190
Produsent:43212001
EAN:4007220530962
PFERD Shank mounted end brush, crimped, bridled PBUR 1212/6 ST 0,20

Teknisk sammendrag

Børstediameter13 mm
Stav diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : BORSTAR PBUR 1316/6 ST 0,20 - 43212001 - PFERD


Recommended drive output minimum 300 watts Suitable for light brushing such as deburring, cleaning and rust removal. Spreading out and flexibility of the brush filament can be strictly controlled thanks to the removeable plastic bridles. Excellent for use in hard to reach areas, holes and cavities.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Børstediameter13 mm
Stav diameter6 mm
Ledningens diameter0.2 mm
Maks hastighet15000 rpm
Polstringens høyde25 mm
Lengde70 mm
11 065,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
13 831,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig