Kabelgjennomføring Jacob Cable Gland Brass with red. M25 (8-16mm)
Perfekt kabelgjennomføring
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Jacob:Cable Gland Brass with red. M25 (8-16mm)
Rubix:120442

Dokumenter
Produktinformasjon : Cable Gland Brass med red. M25 (8-16mm)
Egenskaper
•Reducing sealing ring for small cable diameter|•Integrated anchorage|•Wide sealing and clamping range|•Protection against twisting|•Easy-to-install
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 25 mm |
|---|---|
| Klem område | 8 - 16 mm |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Total lengde | 36.5 mm |
| Gjengelengde | 7 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 27 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
172,46 kr Eks. mva
/ stykk
215,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
