Referanser
Lapp:54110845
Rubix:6010668




Dokumenter
Produktinformasjon : SKINTOP EMC Brush Add-On M50
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, uncomplicated EMC add-on with cutting edges and visible, large-scale screen contact, easy disassembling.
Egenskaper
•Cutting edges cut through the insulating layer of the housing or switch cabinets, thus guaranteeing an optimum EMC contact|•Easy disassembling|•Visible, large-scale screen contact|•Uncomplicated and reliable
Bruksområder
Control cabinet manufacturing, automation system, conveyor and transport system
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 50 mm |
|---|---|
| Klem område | 12 mm |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Total lengde | 18.7 mm |
| Gjengelengde | 12 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 56 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
292,68 kr Eks. mva
/ stykk
365,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
