Kabelgjennomføring Jacob Cable Gland Brass with red. M50 (21-35mm)
Perfekt kabelgjennomføring
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Jacob:Cable Gland Brass with red. M50 (21-35mm)
Rubix:120445

Dokumenter
Produktinformasjon : Cable Gland Brass med red. M50 (21-35mm)
Egenskaper
•Reducing sealing ring for small cable diameter|•Integrated anchorage|•Wide sealing and clamping range|•Protection against twisting|•Easy-to-install
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 50 mm |
|---|---|
| Klem område | 21 - 35 mm |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Total lengde | 49.5 mm |
| Gjengelengde | 9 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 55 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
611,15 kr Eks. mva
/ stykk
763,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
