Slange Festo PEN-10X1,5-SW

PEN External calibrated hose

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PEN-10X1,5-SW
Rubix:499343
Produsent:543243
EAN:4052568050771
PEN-10X1,5-SW Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter7 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Fargesvart
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PEN-10X1,5-SW - 543243 - FESTO


Plastic tubing PEN-10X1,5-SW standard O.D tubing, for QS plug connectors, polyethylene (not approved for use in the food industry). Outside diameter=10 mm, Bending radius relevant for flow rate=40 mm, Inside diameter=7 mm, Min. bending radius=23,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)360x360x135 mm
Vekt43 g
Inner diameter7 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Fargesvart
Materialepolyethylene (pe)
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-30 °C
Maks temperatur60 °C
552,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
690,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel