Referanser
Spartex:AC5X5X25A
Rubix:6430535
Produsent:688545 5 25
EAN:4043377147400


Teknisk sammendrag
| Bredde | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 5X - 688545 5 25
Parallel keys type A A1 5X DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | 0.47 parallel keys |
| Tykkelse | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
218 706,08 kr Eks. mva
/ pakke
273 382,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
25 mm