Fil Bahco 3-330-14-2-0
Pansar® Flat blader med fresetenner Grov/Middels, uten håndtak
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:3-330-14-2-0
Rubix:425520
EAN:7311518020743

Dokumenter
Produktinformasjon : PANSERFIL 14'' MEDIUM - 3-330-14-2-0
Med hull til holdeskruer
12" blad passer til holder 9-463, 14" blad passer til holder 9-462 og 9-463
Flate overflater, frest med buede tenner
Høy avvirking i myke materialer
12" blad passer til holder 9-463, 14" blad passer til holder 9-462 og 9-463
Flate overflater, frest med buede tenner
Høy avvirking i myke materialer
Egenskaper
Pansar® Milled Tooth Flat Blades Bastard/Second Cut Unhandled
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 280 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 350 mm |
| Seksjons dimensjoner | 350x35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
