Fil Bahco 1-110-10-3-0
Ingeniørflattfil med avsmalnende kant, grov/halvgrov/fin, uten håndtak
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:1-110-10-3-0
Rubix:424350
EAN:7311518019433

Dokumenter
Produktinformasjon : FLATFIL 10'' FIN IP - 1-110-10-3-0
To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements
For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring
Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel
Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth
Surfaces double cut, edge single cut
Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners
For the same jobs as flat hand file 100
Industry pack unhandled
For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring
Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel
Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth
Surfaces double cut, edge single cut
Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners
For the same jobs as flat hand file 100
Industry pack unhandled
Egenskaper
Den spisse formen gjør den velegnet til oppgaver på trange steder
For de samme jobbene som ansatsfil 100
For de samme jobbene som ansatsfil 100
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 235 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 250 mm |
| Håndtak | uten |
| Type kutt | smooth |
| Seksjons dimensjoner | 25x5,5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 245,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 556,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
