Multinorm bluser Blåkläder Workwear 4409151299334XL
Overtrekksskjorte Inherent (4409)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:4409151299334XL
Rubix:6440285
EAN:7330509902523

Produktinformasjon : Overtrekksskjorte Inherent (4409), Svart/Gul, 4XL - 4409151299334XL
Smuss- og vannavvisende overtrekksskjorte med økt synlighet i en myk, smidig kvalitet med høy komfort og slitestyrke. Denne modellen er en funksjonell hybrid mellom tradisjonell arbeidsjakke og moderne skjorte. Modellen er helt metallfri og har trykknapper og toveis glidelås i plast. Skjulte, belgformede brystlommer med god plass til mobiltelefon, notatblokk og annet utstyr. Utvendig hempe på venstre side til for eksempel penn eller briller. Holder til oksygenmåler, mikrofon eller annet teknisk utstyr over hver brystlomme. Forhøyet krage i nakke med trykknapper i front. Forbøyde armer og justerbare mansjetter med trykknapper. Forlenget ryggavslutning for ekstra komfort. Varmepåførte refleksdetaljer på skuldre, rygg og nederst på ermene. Testet og godkjent for industrivask – EN 15797, maks. 50 vaskesykluser. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, EN 61482-2.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 4xl |
|---|---|
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | overtrekksskjorte inherent svart/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel