Multinorm Collegegenser Blåkläder Workwear 346217628933L
Collegejakke Multinorm Varsel (3462)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:346217628933L
Rubix:6384625
EAN:7330509891490

Produktinformasjon : College Multinorm Varsel med glidelås (3462), Marineblå/Gul, L - 346217628933L
Flammehemmende, metallfri collegegenser i varsel (klasse 1) som også kan brukes som jakke. Segmenterte transferreflekser, skjult glidelås foran og sidepaneler for optimal ergonomisk passform. Genseren er laget i behagelig kvalitet og har gode beskyttende egenskaper, to frontlommer med glidelås og høy krage som gir god beskyttelse når den er rullet opp. Dette er et populært produkt som nå er tilgjengelig i Blåkläders sortiment. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612 og EN ISO 20471, klasse 1. EBT – 13 cal/cm², ELIM – 12 cal/cm².
60 % modakryl, 39 % bomull, 1 % antistatisk materiale, frottéstrikk innside børstet, flammehemmende, 280 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | college multinorm varsel med glidelås marineblå/gul<br/>60 % modakryl, 39 % bomull, 1 % antistatiske fibre, frottéstrikk innside børstet, flammehemmende, antistatisk, 280 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel