Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFBF8X100EFA2-70
Oval forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFBF8X100EFA2-70
Rubix:6434921
Produsent:096428 100
EAN:4043377114310


Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformasjon : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-70 8X100 - 096428 100
Slotted raised countersunk head screws A2-70 8X100 DIN 964
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
73 249,48 kr Eks. mva
/ pakke
91 561,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm