Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX3X35EFA2-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX3X35EFA2-50
Rubix:6431811
Produsent:1458123 35
EAN:4043377232571


Teknisk sammendrag
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 3X35/35 TX10 - 1458123 35
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 3X35/35 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
22 979,30 kr Eks. mva
/ pakke
28 724,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
35 mm