Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFBF6X50EFA2-70
Oval forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFBF6X50EFA2-70
Rubix:6434961
Produsent:096426 50
EAN:4043377114242


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformasjon : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-70 6X50 - 096426 50
Slotted raised countersunk head screws A2-70 6X50 DIN 964
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
40 178,24 kr Eks. mva
/ pakke
50 222,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm