Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFBF6X100EFA4-70
Oval forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFBF6X100EFA4-70
Rubix:6435008
Produsent:096446 100
EAN:4043377115232


Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformasjon : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-70 6X100 - 096446 100
Slotted raised countersunk head screws A4-70 6X100 DIN 964
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A4-70 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
149 910,31 kr Eks. mva
/ pakke
187 387,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm