Plateskruer Spartex VTTFBF4,8X13EFA2
Oval forsenkede selvskjærende skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFBF4,8X13EFA2
Rubix:6407951
Produsent:7973248 13
EAN:4043377156778


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7973 Plåtskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2 4,8X13 - 7973248 13
Slotted raised countersunk head tapping screws
A2 4,8X13 DIN 7973
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Standard | DIN 7973 |
| Form på hode | milled bended slotted |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
52 118,00 kr Eks. mva
/ pakke
65 147,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
13 mm