Referanser
Bosch:3608641008
Rubix:364402
EAN:3165140013802

Produktinformasjon : SKIVFRÄS 105X20X4MM 8T FÖR GUF/PSF - 3608641008 - BOSCH
Disc cutter. Drilling diameter 105 mm for Bosch Universal Milling. Number of teeth: 8, Diameter: 20 mm, width: 4 mm. For milling shadow gaps, longitudinal grooves and flat dowel joints in wood. Easy creation of the rustic look with the versatile Bosch Universal Milling unit and fitting Bosch groove cutter. Suitable for GUF 4-22 A Professional and PSF 22 A.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 158 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 136x115x6,6 mm |
| Vekt emballert | 157 g |
| Lengde | 105 mm |
| Type | sirkelsagblad |
| Antall tenner | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
508,60 kr Eks. mva
/ stykk
635,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
