Referanser
Optibelt:TB SPZ 140/8
Rubix:192507
Produsent:1721292
EAN:4014486250473



Produktinformasjon : TB SPZ 140/8 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4000 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 140 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 8 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
