Referanser
Optibelt:TB SPC 355/8
Rubix:191550
Produsent:1783367
EAN:4014486249019



Produktinformasjon : TB SPC 355/8 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 67500 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Indikativ diameter | 355 mm |
| Konisk gjennomføring | 4040 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 8 |
| Type | ground pulley (with or without mirror) |
| Felgbredde | 212.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
