Fordelere - Strømningsregulator Festo VFOE-LE-T-G12-Q12
One-Way Flow Control Valve
Se teknisk informasjonReferanser
Festo:VFOE-LE-T-G12-Q12
Rubix:6401622
Produsent:8068733
EAN:4052568454456

Teknisk sammendrag
| Type kobling | qs-12 (port 1) / g1/2 (port 2) |
|---|---|
| Type | festo 8068733 one-way flow control valve vfoe-le-t-g12-q12 |
Produktinformasjon : Strypbackventil, VFOE-LE-T-G12-Q12 - 8068733 - FESTO
Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type kobling | qs-12 (port 1) / g1/2 (port 2) |
|---|---|
| Type | festo 8068733 one-way flow control valve vfoe-le-t-g12-q12 |
| Materiale | pbt (housing); hnbr (dynamic seals); nbr (static seals); zinc-plated steel (screw bolt); pbt (demounting ring) |
| Flow | 72000 l/h |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
323,27 kr Eks. mva
/ stykk
404,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel