Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo OH-8-BL
OH Optical display
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:OH-8-BL
Rubix:483053
Produsent:10090
EAN:4052568065652
Dokumenter
Produktinformasjon : Optisk indikering, OH-8-BL - 10090 - FESTO
pressure indication OH-8-BL Operating pressure=-1 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=-10 - 60 °C, Pneumatic Connection=Barbed fitting PK-3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure indicator |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
532,42 kr Eks. mva
/ stykk
665,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel