Referanser
Dichtomatik:OR 100,00 5,33 70 NBR NB7071
Rubix:208650
Produsent:67187255

Produktinformasjon : O-Ring 100 X 5.33 mm 70 NBR NB707101
O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.
Bruksområder
Industrial
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9 g |
|---|---|
| Inner diameter | 100 mm |
| Tversnitt - diameter | 5.33 mm |
| Materiale | nbr |
| Landhårdhet A | 70 Shore |
| Antall elementer | 1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
39,33 kr Eks. mva
/ stykk
49,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel