Referanser
Dichtomatik:OR 15,30 2,40 70 NBR NB7071
Rubix:156181
Produsent:67193728

Produktinformasjon : O-Ring 15.3 X 2.4 mm 70 NBR NB707101
O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.
Bruksområder
Industrial
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1 g |
|---|---|
| Inner diameter | 15.3 mm |
| Tversnitt - diameter | 2.4 mm |
| Materiale | nbr |
| Landhårdhet A | 70 Shore |
| Antall elementer | 1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10,12 kr Eks. mva
/ stykk
12,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel