Referanser
NSK:AW26
Rubix:148765
Produsent:AW26 N
EAN:00029176527869

Produktinformasjon : MB26 +NXP 5 NSK
NSK locking plate
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 19,6 g |
|---|---|
| Inner diameter | 130 mm |
| Ytter diameter (inch) | 175 mm |
| Bredde | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
195,54 kr Eks. mva
/ stykk
244,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
